text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 28 PU 17 x 19 x 21(3/4x11/16 po. ) L420 mmxl420 mm GEDORE

Numéro d'article G2502.001.770
Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 1.285
Longueur totale (mm) 420
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5

Spécifications

Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 1.285
Longueur totale (mm) 420
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5
Largeur de clé 3 (mm) 30.5
Largeur de clé 4 (mm) 26
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1300
Model 28 PU
Type Wheel Wrench

La description

Selon DIN 3119, ISO 6788, Avec renfort central de protection (DBGM = brevet d'utilité allemand), GEDORE acier au vanadium 31CrV3, GEDORE peinture poudre grise, Dimensions : 420 x 420 mm, Hexagone forgé à chaud, Le collier, typique des clés à molette 4 voies GEDORE, élargit la zone de soudure, L'assemblage positif reste solide même sous des charges extrêmes, Dimensions : 420 x 420 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2502.001.770
EAN 4010886622766
UBB 240120114907
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6227610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.