text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 28 LRV 27 x 30 x 32(3/4 po. 4 pans) L750 mmxl750 mm GEDORE


Avec centre tourné, particulièrement robuste, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions : 750 x 750 mm, Dimensions : 750 x 750 mm

Numéro d'article G2506.001.775
Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 5.988
Longueur totale (mm) 755
Largeur de clé 1 (mm) 27
Largeur de clé 2 (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 5.988
Longueur totale (mm) 755
Largeur de clé 1 (mm) 27
Largeur de clé 2 (mm) 30
Largeur de clé 3 (mm) 32
Largeur de clé 4 (mm) 0.75

La description

Avec centre tourné, particulièrement robuste, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions : 750 x 750 mm, Dimensions : 750 x 750 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2506.001.775
EAN 4010886622841
UBB 203120491154
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6228420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.