text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 28 LR 27 x 30 x 32 x 33() L750 mmxl750 mm GEDORE


Avec centre tourné, particulièrement robuste, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Dimensions : 750 x 750 mm, Dimensions : 750 x 750 mm

Numéro d'article G2506.001.770
Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 6.197
Longueur totale (mm) 750
Largeur de clé 1 (mm) 40
Largeur de clé 2 (mm) 44
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Revêtu par poudre
Poids 6.197
Longueur totale (mm) 750
Largeur de clé 1 (mm) 40
Largeur de clé 2 (mm) 44
Largeur de clé 3 (mm) 46
Largeur de clé 4 (mm) 46

La description

Avec centre tourné, particulièrement robuste, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Dimensions : 750 x 750 mm, Dimensions : 750 x 750 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2506.001.770
EAN 4010886622896
UBB 203120491071
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6228930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.