text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique TF-SE100 20 - 100 Nm 9 x 12 mm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à un écart maximal admissible de +/-3% et donc av

Numéro d'article 8B793857
Isolé Non
Électronique Non
Poids 770
Longueur totale (mm) 378
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 770
Longueur totale (mm) 378
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['20.000', '100.000']
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model TF-SE100
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à un écart maximal admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que les +/-4% stipulés par la norme, incl. certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2 : 2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour le changement de direction), Support rectangulaire 9x12 mm y compris l'aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier peint par poudrage mat, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée selon la position naturelle de la main, L'échelle double N-m / lbf-ft et le vernier sont protégés de l'abrasion et de la contamination par une fenêtre de visualisation élargie, Avec vernier pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs d'échelle intermédiaires , Réglage lbf-ft uniquement par l'échelle principale, Alignement vertical de l'échelle, réglage du couple donc adapté aux gauchers et aux droitiers, Ligne de mesure placée directement au-dessus de l'échelle pour éviter les erreurs de lecture (erreurs de parallaxe), Etiquetage de l'unité intégré dans le cadre de la balance et également protégé par des fenêtres de visualisation,, Mécanisme de saut précis générant un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, y compris la protection contre le déplacement, empêche le déplacement de l'appareil. protection contre le roulement, empêche le roulement de l'outil lorsqu'il est posé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B793857
EAN 4010886962381
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 3278522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.