text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique TF-K850 3/4 po. 250 - 850 Nm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3%

Numéro d'article 2W903353
Isolé Non
Électronique Non
Poids 4773
Longueur totale (mm) 1388
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 4773
Longueur totale (mm) 1388
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['250.000', '850.000']
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 31
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model TF-K850
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, incl. certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2 : 2017), pour un serrage bidirectionnel contrôlé, carré d'entraînement 3/4" avec verrouillage par goupille, construction robuste en tube d'acier peint par poudrage mat, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position naturelle de la main, aide au centrage de la main et aide au calibrage clairement reconnaissables et tactiles au milieu de la poignée, double échelle N-m / lbf-ft et vernier protégés de l'abrasion et de la contamination par une fenêtre de visualisation agrandie, avec vernier pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs d'échelles intermédiaires , Réglage lbf-ft uniquement par l'échelle principale, Alignement vertical de l'échelle, réglage du couple donc adapté aux gauchers et aux droitiers, Ligne d'échelle positionnée directement au-dessus de l'échelle pour éviter les erreurs de lecture (erreurs de parallaxe), Etiquetage de l'unité intégré dans le cadre de l'échelle et également protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation,, Mécanisme de saut précis générant un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, y compris la protection anti-retour, empêche le déplacement de l'appareil. Protection contre le roulement, empêche le roulement lorsque l'outil est posé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W903353
EAN 4010886962374
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 3278514
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.