Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, certificat d'essai traçable inclus (DIN EN ISO 6789-2:2017), Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, carré à tête champignon de 1/2" avec verrouillage à bille. A partir de 3/4" avec douille carrée et fixation par goupille, Construction robuste en tube d'acier peint par poudrage mat, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée selon la position naturelle de la main, aide au centrage de la main et aide au calibrage clairement reconnaissables et tactiles au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft et vernier sont protégés de l'abrasion et de la contamination par une fenêtre de visualisation élargie, Avec échelle vernier pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires de l'échelle , Réglage lbf-ft uniquement par l'échelle principale, Alignement vertical de l'échelle, réglage du couple donc adapté aux gauchers et aux droitiers, Ligne d'échelle positionnée directement au-dessus de l'échelle pour éviter les erreurs de lecture (erreurs de parallaxe), Etiquetage de l'unité intégré dans le cadre de l'échelle et également protégé par des fenêtres de visualisation,, Mécanisme précis générant un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, y compris la protection contre le roulement, empêche de rouler vers l'extérieur. protection contre le roulement, empêche le roulement de l'outil lorsqu'il est posé.