text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique réversible Knipex 3/8 » Square Drive 5-25Nm 290mm


Clé dynamométrique Réversible pour le serrage des filetages à gauche. Réglage du couple verrouillable. Réglable par pas de 0,25 Nm. Verrouillage facile et sûr des douilles attachées grâce à la vis de blocage. Certificat détalonnage inclus. Echelle graduée transparente et isolée de 5 à 25 Nm. - Entraînement carré : 3/8in- Plage dapplication : 5 - 25 Nm

Numéro d'article 6P180057
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 290
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Modèle de tournevis Non
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 290
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Modèle de tournevis Non
Marque Knipex

La description

Clé dynamométrique Réversible pour le serrage des filetages à gauche. Réglage du couple verrouillable. Réglable par pas de 0,25 Nm. Verrouillage facile et sûr des douilles attachées grâce à la vis de blocage. Certificat détalonnage inclus. Echelle graduée transparente et isolée de 5 à 25 Nm. - Entraînement carré : 3/8in- Plage dapplication : 5 - 25 Nm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P180057
EAN 4003773072676
UBB 500513374545
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 33 25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.