Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4X225654
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
Clé dynamométrique DMUK 200 1/2 po. 40-200 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4X225654
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1400
Longueur totale (mm)
529.7
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1400
Longueur totale (mm)
529.7
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm)
42.5
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
22
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
DMUK 200
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 40 à 200 N-m / 30 à 150 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage directionnel contrôlé, Avec cliquet réversible 1/2", Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé Allen hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X225654
EAN
4002805931455
UBB
500642443666
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2641313