text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique DMUK 100 1/2 po. 20-100 Nm GEDORE

Numéro d'article 1R634633
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1232
Longueur totale (mm) 437.7
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1232
Longueur totale (mm) 437.7
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['20.000', '100.000']
Largeur de tête (mm) 42.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 22
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et avec carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage directionnel contrôlé, Avec cliquet réversible 1/2", Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé Allen hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641305
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.