Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
3U199567
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
Clé dynamométrique DMSE 200 40-200 Nm 14 x 18 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3U199567
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1250
Longueur totale (mm)
499.5
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1250
Longueur totale (mm)
499.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm)
27.5
Dimension de raccordement (mm)
14
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
DMSE 200
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec cavité rectangulaire zinguée (9x12 mm ou 14x18 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple avec symbole de référence, Système de réglage sécurisé, Jauge de profondeur d'usine : 25 mm (14x18 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par ex. embout ouvert) ou par le côté. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet réversible et douille).
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U199567
EAN
4002805931554
UBB
500642442833
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2641461