text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm GEDORE

Numéro d'article 4O824911
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1160
Longueur totale (mm) 489.5
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1160
Longueur totale (mm) 489.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['30.000', '150.000']
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model DMSE 150
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec cavité rectangulaire zinguée (9x12 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple avec symbole de référence, Système de réglage sécurisé, Jauge de profondeur d'usine : 17,5 mm (9x12 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts à jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par exemple embout ouvert) ou par le côté (par exemple cliquet réversible et douille).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O824911
EAN 4002805931547
UBB 500642442676
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641453
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.