text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique DMK 850 3/4 po. 250-850 Nm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un é

Numéro d'article 1O077048
Isolé Non
Électronique Non
Poids 5385
Longueur totale (mm) 1375.2
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 5385
Longueur totale (mm) 1375.2
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['250.000', '850.000']
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 38
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model DMK 850
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et entraînement carré pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Modèles DMK : Carré interchangeable à tête champignon 1/2" avec déverrouillage par bouton-poussoir et mécanisme de verrouillage à bille. A partir du modèle No. DMK 400 avec carré à enfoncer de 3/4" et mécanisme de verrouillage à goupille, Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique avec aide au calibrage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple désiré, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé allen hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O077048
EAN 4002805931431
UBB 500632577994
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641291
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.