text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique DMK 750 3/4 po. 150-750 Nm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et avec carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inc

Numéro d'article 1H781046
Isolé Non
Électronique Non
Poids 5019
Longueur totale (mm) 1228.2
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 5019
Longueur totale (mm) 1228.2
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['150.000', '750.000']
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 38
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model DMK 750
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et avec carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Modèles DMK : Carré interchangeable à tête champignon 1/2" avec déverrouillage par bouton-poussoir et mécanisme de verrouillage à bille. A partir du modèle No. DMK 400 avec carré à enfoncer de 3/4" et mécanisme de verrouillage à goupille, Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique avec aide au calibrage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple désiré, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé allen hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641283
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.