text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique DMK 550 3/4 po. 110-550 Nm GEDORE


Numéro d'article 7D916869
Isolé Non
Électronique Non
Poids 3940
Longueur totale (mm) 953.2
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 3940
Longueur totale (mm) 953.2
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['110.000', '550.000']
Largeur de tête (mm) 69
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 38
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model DMK 550
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D916869
EAN 4002805931417
UBB 500632577572
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641275
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.