Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
8P139726
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
Clé dynamométrique DMK 400 3/4 po. 80-400 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8P139726
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
2488
Longueur totale (mm)
712.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
2488
Longueur totale (mm)
712.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['80.000', '400.000']
Largeur de tête (mm)
62.5
Dimension de raccordement (mm)
20
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
38
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
DMK 400
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P139726
EAN
4002805931400
UBB
500632577325
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2641267