text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque E1 Push 3/4 po. 200 - 1 000 Nm WERA


Click-Torque E 1 Push R/L clé dynamométrique réglable pour contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, 200-1000 Nm, 3/4" , x 200-1000 NmLa clé dynamométrique Click au design unique de Wera. Pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Concep

Numéro d'article 8M463672
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 200 - 1000
Largeur de tête (mm) 63
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torque Wrench

La description

Click-Torque E 1 Push R/L clé dynamométrique réglable pour contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, 200-1000 Nm, 3/4" , x 200-1000 NmLa clé dynamométrique Click au design unique de Wera. Pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conception très robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Avec insert captif à tête carrée de 3/4" , pour changer de direction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M463672
EAN 4013288219053
UBB 500583542708
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 05075631001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.