text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque C 4 1/2 po. 60-300 Nm WERA


Clé dynamométrique Click-Torque C 4 à cliquet réversible, 60-300 Nm, 1/2" , x 60-300 NmClé dynamométrique Click-Torque au design Wera unique et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent également le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Pour utilisation à droite (contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre) et avec un mécanisme de cliquet réversible à 45 dents.

Numéro d'article 2M096327
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Largeur de tête (mm) 43
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 18.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Type Torque Wrench

La description

Clé dynamométrique Click-Torque C 4 à cliquet réversible, 60-300 Nm, 1/2" , x 60-300 NmClé dynamométrique Click-Torque au design Wera unique et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent également le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Pour utilisation à droite (contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre) et avec un mécanisme de cliquet réversible à 45 dents.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075623001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.