text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera Click-Torque C 2 Push R/L clé dynamométrique réglable pour serrage à droite et à gauche, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm


Numéro d'article 5Q745056
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 405
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 405
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Largeur de tête (mm) 43
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 18.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 05075625001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.