Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
1A040694
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
Clé dynamométrique Click-Torque B 2 3/8 po. 20-100 Nm WERA
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1A040694
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
405
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
20 - 100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
405
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
20 - 100
Largeur de tête (mm)
43
Grandeur de commande continue
Oui
Dimension de raccordement (mm)
9.53
Redimensionnement de pas (Nm)
0.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.5
Adapté à une rallonge
Oui
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Non
Hauteur de tête (mm)
18.5
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A040694
EAN
4013288193209
UBB
500686599241
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05075611001