text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque A 6 1/4 po. 2,5-25 Nm WERA


Numéro d'article 7V535984
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2.5 - 25
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2.5 - 25
Largeur de tête (mm) 25
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Redimensionnement de pas (Nm) 0.1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 11.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V535984
EAN 4013288193186
UBB 500686598821
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075605001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.