text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque A 5 1/4 po. 2,5-25 Nm WERA


Clé dynamométrique Click-Torque A 5 avec cliquet réversible, 2,5-25 Nm, 1/4" , x 2,5-25 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera incomparable et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle fa

Numéro d'article 8S867992
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2.5 - 25
Largeur de tête (mm) 25
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Redimensionnement de pas (Nm) 0.1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 11.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non

La description

Clé dynamométrique Click-Torque A 5 avec cliquet réversible, 2,5-25 Nm, 1/4" , x 2,5-25 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera incomparable et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent également le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Pour utilisation à droite (contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre) et avec un mécanisme de cliquet réversible à 45 dents.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075604001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.