text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 8573-00 1/2 po. 40-200 Nm GEDORE

Numéro d'article 4N667665
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1400
Longueur totale (mm) 551
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1400
Longueur totale (mm) 551
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8573-00
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans une plage de 40 à 200 N-m / 30 à 150 lbf-ft, pour une utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1/2" avec dispositif de verrouillage à bille selon DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 5 N-m et 5 lbf-ft, avec déverrouillage par bouton-poussoir, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, Pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée avec les deux mains ou tenue loin de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), Le carré d'entraînement et le point d'appui sont sur un axe qui assure un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être allongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N667665
EAN 4002805857311
UBB 500642473440
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7685530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.