Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
3P055747
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
Clé dynamométrique 8572-01 1 1/2 po. 1500-3000 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3P055747
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
15000
Longueur totale (mm)
1037
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
15000
Longueur totale (mm)
1037
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
Autre
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['1500.000', '3000.000']
Largeur de tête (mm)
70
Dimension de raccordement (mm)
40
Redimensionnement de pas (Nm)
50
Précision de valeur d'échelle (Nm)
50
Adapté à une rallonge
Oui
Avec rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
40
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8572-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 1500 à 3000 N-m, pour une utilisation dans presque tous les secteurs de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 1,1/2" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3121 - F 40, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, échelle simple avec graduation de 50 N-m, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions, qu'elle soit utilisée à deux mains ou tenue loin de la poignée (comme les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui sont tous deux sur un axe qui assure un haut degré de sécurité à l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Pour un serrage directionnel contrôlé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P055747
EAN
4002805857212
UBB
500642472863
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7717160