text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 8571-01 3/4 po. 520-1000 Nm GEDORE

Numéro d'article 1Q878600
Isolé Non
Électronique Non
Poids 4250
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 4250
Longueur totale (mm) 812
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['520.000', '1000.000']
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7694010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.