Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
1G626975
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
Clé dynamométrique 8564-01 1 po. 750-2000 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1G626975
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
12000
Longueur totale (mm)
932
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
12000
Longueur totale (mm)
932
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['750.000', '2000.000']
Largeur de tête (mm)
60
Dimension de raccordement (mm)
25
Redimensionnement de pas (Nm)
50
Précision de valeur d'échelle (Nm)
50
Adapté à une rallonge
Oui
Avec rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
40
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8564-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G626975
EAN
4002805856413
UBB
500642465289
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7695250