Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5R173251
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
Clé dynamométrique 8561-01 1/2 po. 25-120 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5R173251
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1500
Longueur totale (mm)
462
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1500
Longueur totale (mm)
462
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['25.000', '120.000']
Largeur de tête (mm)
35
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Redimensionnement de pas (Nm)
5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Adapté à une rallonge
Oui
Avec rallonge
Oui
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8561-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Construction entièrement métallique en alliage d’aluminium à haute résistance. Avec carré d’entraînement fixe. Avec poignée confortable en aluminium. Rotation à droite. Double graduation combinée N.m/lbf.ft ou lbf.in. Boîtier en métal léger. Pièces sollicitées en acier spécial. Signal audible et perceptible en atteignant la valeur de serrage réglée. Réglage rapide par bouton ergonomique. Ajustée à une précision de déclenchement de ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur d’échelle réglée. Pas de décalage de la valeur ni d’influence de la précision lors d’un travail à deux mains ou d’un actionnement à côté de la poignée (comme sur les clés dynamométriques classiques), car le carré d’entraînement et le point de rotation se trouvent dans un axe, ce qui accroît la sécurité d’utilisation. Peut être prolongée pour réduire l’effort
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R173251
EAN
4002805856116
UBB
500642462054
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7683320