text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 8560-01 3/8 po. 8-40 Nm GEDORE

Numéro d'article 2O595930
Isolé Non
Électronique Non
Poids 848
Longueur totale (mm) 338
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 848
Longueur totale (mm) 338
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['8.000', '40.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 10
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 8560-01
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 8 à 40 N-m / 70 à 350 lbf-in, Pour une utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, entraînement carré 3/8" avec mécanisme de verrouillage à goupille DIN 3120 - A 20, ISO 1174, actionnement automatique à court trajet avec impulsion tactile et signal sonore, double échelle avec graduation de 5 N-m et 50 lbf-in, Avantage technique/Fonctionnement : Légère mais robuste (car le boîtier est en alliage d'aluminium) et résistante, très facile à utiliser en atelier, pas d'imprécisions en cas d'utilisation à deux mains ou de maintien éloigné de la poignée (comme pour les clés dynamométriques standard), le carré d'entraînement et le point d'appui se trouvent sur un axe qui garantit un haut degré de sécurité pour l'utilisateur , peut être rallongé pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à des forces réduites dans un mécanisme de levier, Chaîne de levier forgée dans notre propre forge de qualité, Précision maximale même en cas d'utilisation continue extrême, Longs cycles de vie et durée de vie des outils, Utilisation facile - serrage rapide et sûr, Réglage facile grâce à un bouton de réglage attrayant protégé contre la perte à l'extrémité de la poignée, Entraînement à carré simple et double pour un serrage bidirectionnel contrôlé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O595930
EAN 4002805856017
UBB 500642461064
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7682000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.