Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
6X483560
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
Clé dynamométrique 753-11 1/4 po. 2,5-12 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6X483560
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
550
Longueur totale (mm)
211
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
550
Longueur totale (mm)
211
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['2.500', '12.000']
Largeur de tête (mm)
28.5
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.05
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
28
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
753-11
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in, Pour une utilisation dans presque tous les domaines de la fabrication industrielle, Caractéristiques : Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus, étalonné avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme, Clé dynamométrique à entraînement carré 1/4" avec verrouillage à bille DIN 3120 - A 6. 3 similaire à ISO 1174, pour un serrage contrôlé à droite, Commande automatique à courte distance avec impulsion tactile et signal sonore, Boîtier en plastique léger, en polyamide de haute qualité renforcé de fibres de verre, avec poignée souple, Double échelle avec graduation de 0,5 N-m et 5 lbf-in, Echelle micrométrique supplémentaire pour le réglage de valeurs intermédiaires en N-m, graduation de 0,05 N-m, Fenêtre avec effet de loupe, Bouton de verrouillage permettant un verrouillage fiable du réglage du couple, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique Typ MINI, Avec certificat selon DIN EN ISO 6789:2017 Type II, traçable par le laboratoire DAkkS aux normes nationales.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X483560
EAN
4002805929063
UBB
500642426836
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1957694