Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
G0603.310.040
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
Clé dynamométrique 730NR/40FK 3/4 po. 80-400 Nm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
dans une boîte en plastique solide (taille 65 dans une boîte en acier)écart d'indication ± 4%
Description complète
Numéro d'article
G0603.310.040
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
657
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
80 - 400
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
657
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
80 - 400
Dimension de raccordement (mm)
20
Redimensionnement de pas (Nm)
20
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
3050
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
dans une boîte en plastique solide (taille 65 dans une boîte en acier)écart d'indication ± 4%
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0603.310.040
EAN
4018754180523
UBB
500504179010
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
96502140