Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
G0603.310.020
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
Clé dynamométrique 730NR/20QR FK 1/2 po. 40-200 Nm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
dans une boîte en plastique robuste avec serrure de sécurité QuickRelease écart d'indication ± 4%
Description complète
Numéro d'article
G0603.310.020
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
526
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40 - 200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
526
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40 - 200
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
2360
Code des marchandises
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
dans une boîte en plastique robuste avec serrure de sécurité QuickRelease écart d'indication ± 4%
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0603.310.020
EAN
4018754180516
UBB
500504178939
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
96502120