text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE

Numéro d'article G0603.300.065
Électronique Non
Longueur totale (mm) 890
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 130 - 650
Largeur de tête (mm) 30.6

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 890
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 130 - 650
Largeur de tête (mm) 30.6
Dimension de raccordement (mm) 14
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 25
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 25.6
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 3300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.