text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE


support pour outils à insérer interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleasepeut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les outils à insérer au-delà de la valeur de l'écart d'affichage ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.300.005
Électronique Non
Longueur totale (mm) 330
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 50
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 330
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 50
Dimension de raccordement (mm) 9
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 825
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

support pour outils à insérer interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleasepeut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les outils à insérer au-delà de la valeur de l'écart d'affichage ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.