Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
6N363980
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
Clé dynamométrique 730/II65 Fix 130-650 Nm 22 x 28 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6N363980
Longueur totale (mm)
911
Dimension de raccordement
Autre
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
130 - 650
Redimensionnement de pas (Nm)
50
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
911
Dimension de raccordement
Autre
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
130 - 650
Redimensionnement de pas (Nm)
50
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour le travail en sérieLe bouton de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de déclenchement - une modification involontaire du couple de consigne est ainsi évitéeLa vis fusible TORX® Tamper Resistant incluse protège également contre les manipulations ainsi que les joints adhésifs inclusAucun réglage possible sans briser le jointDéclenchementAucune remise à zéro à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrageMontage pour embouts/manchons interchangeablesSerrure de sécurité QuickReleaseRéglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelectSignal d'arrêt doubleEchelle double facile à lire avec différenciation par couleur de N-m/ft-lb et ft-lb/in-lb respectivementSerrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les embouts/manchonsContinuation de la sollicitation après le déclenchement ou sollicitation dans le sens inverse de l'opération, par ex. La poursuite de la charge après le déclenchement ou la charge contre le sens de fonctionnement, par exemple avec des vis bloquées, n'affecte pas le mécanisme de déclenchement, qui est donc protégé contre les dommages.2- Poignée de l'élément avec zone verte douce pour les mains (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Etalonnage avec le système d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706. Le cas échéant Le réajustement ne nécessite pas de démontageCertificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMDans une boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans une boîte en acier robuste)Écart d'affichage ± 3 %.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N363980
EAN
4018754269778
UBB
500654027654
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
96503465