text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730/80 Fix 160-800 Nm 22 x 28 mm STAHLWILLE

Numéro d'article 4Y350959
Longueur totale (mm) 1178
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Redimensionnement de pas (Nm) 50

Spécifications

Longueur totale (mm) 1178
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Redimensionnement de pas (Nm) 50
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

Pour le travail en sérieLe bouton de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de déclenchement - une modification involontaire du couple de consigne est ainsi évitéeLa vis fusible TORX® Tamper Resistant incluse protège également contre les manipulations ainsi que les joints adhésifs inclusAucun réglage possible sans briser le jointDéclenchementAucune remise à zéro à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrageMontage pour embouts/manchons interchangeablesSerrure de sécurité QuickReleaseRéglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelectSignal d'arrêt doubleEchelle double facile à lire avec différenciation par couleur de N-m/ft-lb et ft-lb/in-lb respectivementSerrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les embouts/manchonsContinuation de la sollicitation après le déclenchement ou sollicitation dans le sens inverse de l'opération, par ex. La poursuite de la charge après le déclenchement ou la charge contre le sens de fonctionnement, par exemple avec des vis bloquées, n'affecte pas le mécanisme de déclenchement, qui est donc protégé contre les dommages.2- Poignée de l'élément avec zone verte douce pour les mains (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Etalonnage avec le système d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706. Le cas échéant Le réajustement ne nécessite pas de démontageCertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMDans une boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans une boîte en acier robuste)Écart d'affichage ± 3 %.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y350959
EAN 4018754269662
UBB 500654027407
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96503080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.