Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
2H698512
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
Clé dynamométrique 730/40 Quick 80-400 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2H698512
Longueur totale (mm)
590
Dimension de raccordement
14x18 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
80 - 400
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
590
Dimension de raccordement
14x18 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
80 - 400
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
clic-typiquel'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas besoin de remise à zéro manuellemontage pour outils interchangeables à plaquettes/coquillesverrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)réglage rapide grâce au levier de verrouillage à action facile dans la poignée (tailles 5-65)conception ergonomique, poignée convexe optimisée pour un travail sans contrainte signal d'arrêt double échelles N-m/ft-lb et N-m/in-lb (tailles 5-80)sur demande également disponible en version N-m sans échelle double (tailles 5-65)peut être utilisé pour le serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en retournant les inserts toute force appliquée à l'outil après le « clic » ou appliquée dans la direction opposée à la fonction actuelle - par exemple, desserrage forcé d'un insert ou d'une coquille dans le sens des aiguilles d'une montre (tailles 5-65) étalonnage à l'aide de l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou du système d'étalonnage n° 7706. Le réajustement ne nécessite pas de démontagecertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H698512
EAN
4018754268887
UBB
500654024842
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
50184040