Clés dynamométriques
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
Clés et douilles
Jeux de douilles
9T992377
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
Clé dynamométrique 730/100 Fix 200-1000 Nm 22 x 28 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9T992377
Marque
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Marque
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour le travail en sérieLe bouton de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de déclenchement - une modification involontaire du couple de consigne est ainsi évitéeLa vis fusible TORX® Tamper Resistant incluse protège également contre les manipulations ainsi que les joints adhésifs inclusAucun réglage possible sans briser le jointDéclenchementAucune remise à zéro à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrageMontage pour embouts/manchons interchangeablesSerrure de sécurité QuickReleaseRéglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelectSignal d'arrêt doubleEchelle double facile à lire avec différenciation par couleur de N-m/ft-lb et ft-lb/in-lb respectivementSerrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les embouts/manchonsContinuation de la sollicitation après le déclenchement ou sollicitation dans le sens inverse de l'opération, par ex. La poursuite de la charge après le déclenchement ou la charge contre le sens de fonctionnement, par exemple avec des vis bloquées, n'affecte pas le mécanisme de déclenchement, qui est donc protégé contre les dommages.2- Poignée de l'élément avec zone verte douce pour les mains (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Etalonnage avec le système d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706. Le cas échéant Le réajustement ne nécessite pas de démontageCertificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMDans une boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans une boîte en acier robuste)Déviation de l'affichage ± 3%.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T992377
EAN
4018754269679
UBB
500654027571
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
96503100