text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 721QR/Quick 1/2 po. 40 - 200 Nm STAHLWILLE

Numéro d'article 3Z831904
Longueur totale (mm) 483
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Dimension de raccordement (mm) 12.5

Spécifications

Longueur totale (mm) 483
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

DéclenchementRéglage éclair par levier de serrage facile à actionner dans la poignéeélément de réglage ergonomique et antidérapant avec cavité pour le pouce loupe intégrée dans la fenêtre de lecturepoignée à bille optimisée pour un travail sans fatiguedouble signal d'arrêtdouble échelle N-m/ft-lbaucune remise à « 0 » nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrageContinuation de la charge après le déclenchement ou charges dans le sens opposé au sens de fonctionnement, par exemple en cas de boulons bloqués. La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du sens fonctionnel, par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages.Protection de toutes les pièces sensibles par le boîtier robuste en tube d'acierCalibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl n° 7794 ou le système de calibrage n° 7794. 7794 ou le système de calibrage no. 7706. Si nécessaire, réajustement sans démontage.Ecart d'affichage ± 4 %Avec certificat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z831904
EAN 4018754268962
UBB 500654025674
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50204120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.