text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 721/20 Quick 1/2 po. 40-200 Nm STAHLWILLE


click-typetl'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas de remise à zéro manuelle réglage rapide grâce à un levier de verrouillage facile à actionner dans la poignée dispositif de réglage ergonomique et antidérapant avec une cavité pour le pouce signal d'arrêt duel deux échelles N-m/ft-lb poignée convexe optimisée pour

Numéro d'article 1D634286
Poids 1490
Longueur totale (mm) 483
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1490
Longueur totale (mm) 483
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 41
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

click-typetl'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas de remise à zéro manuelle réglage rapide grâce à un levier de verrouillage facile à actionner dans la poignée dispositif de réglage ergonomique et antidérapant avec une cavité pour le pouce signal d'arrêt duel deux échelles N-m/ft-lb poignée convexe optimisée pour un travail sans contrainte toute force appliquée à l'outil après le « click » ou appliquée dans la direction opposée à la fonction actuelle - par exemple desserrage forcé d'une vis ou d'une vis dans le sens de la marche, etc. Tous les composants sensibles sont protégés par le robuste boîtier en acier tubulaire. Calibrage à l'aide de l'unité de calibrage perfectControl® n° 7794 ou du système de calibrage n° 7706. Le réajustement ne nécessite pas de démontagecertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50204020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.