text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 721/15 Quick 1/2 po. 30-150 Nm STAHLWILLE

Numéro d'article 4Z163432
Longueur totale (mm) 452
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 30 - 150
Largeur de tête (mm) 41
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5

Spécifications

Longueur totale (mm) 452
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 30 - 150
Largeur de tête (mm) 41
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Code Douanier 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z163432
EAN 4018754268924
UBB 500654025260
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50204015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.