text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET


Numéro d'article 8F027995
Longueur totale (mm) 305
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 5-60
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 305
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 5-60
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F027995
EAN 4000896026043
UBB 500583428536
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6290-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.