Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4F090649
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
Clé dynamométrique 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F090649
Longueur totale (mm)
180
Dimension de raccordement
9x12 mm
Couple de serrage (Nm)
2-10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.2
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
180
Dimension de raccordement
9x12 mm
Couple de serrage (Nm)
2-10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.2
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
6280-1CT