Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
3H237174
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
Clé dynamométrique 6160-1CT 1 po. 600 - 1 600 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H237174
Longueur totale (mm)
2455
Dimension de raccordement
1 pouce
Couple de serrage (Nm)
600-1600
Dimension de raccordement (mm)
25
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
2455
Dimension de raccordement
1 pouce
Couple de serrage (Nm)
600-1600
Dimension de raccordement (mm)
25
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Type
6160-1CT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
4000822803