Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4S503797
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
Clé dynamométrique 6144-1CT 3/4 po. 200-500 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4S503797
Longueur totale (mm)
1046
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
200-500
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2.5
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
1046
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
200-500
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S503797
EAN
4000896025541
UBB
500582191192
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
6144-1CT