Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
5G458183
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
Clé dynamométrique 6123-1CT 1/2 po. 60-320 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5G458183
Longueur totale (mm)
659
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
60-320
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
659
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
60-320
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
6123-1CT