text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6122-1CT 1/2 po. 40-200 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Fonctionnement à droite. Avec déclenchement automatique à course courte et perception acoustique et tactile lorsque la valeur réglée est atteinte. Réglage du couple souhaité en tournant la poignée. Précision de déclenchement ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l’utilisation). Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire du réglage Avec certificat d’étalonnage selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Carré selon DIN 3120 ISO 1174-1

Numéro d'article 0V792017
Longueur totale (mm) 543
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 543
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V792017
EAN 4000896025268
UBB 500573915542
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6122-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.