text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6108-1CT 1/4 po. 2-10 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Fonctionnement à droite. À déclenchement automatique. Signal acoustique et tactile à l’atteinte de la valeur réglée. Réglage du couple souhaité en tournant la poignée. Précision de déclenchement ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l’utilisation)

Numéro d'article 3M717996
Longueur totale (mm) 198
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2-10
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 198
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2-10
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.2
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6108-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.