text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 5145-3 CT 3/4 po. 300-800 Nm HAZET

Numéro d'article 0I356764
Longueur totale (mm) 1271
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 300-800
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2.5
Adapté à une rallonge Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 1271
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 300-800
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2.5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 5145-3CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.