text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 5123-2CLT 1/2 po. 60-320 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Pour le serrage à droite contrôlé. Précision de déclenchement ± 4 % de la valeur réglée (dans le sens de l’utilisation). Type Click-Lens avec affichage dans un écran dans la fenêtre. Réglage du couple souhaité en tournant la poignée. Résolution du couple détectables par un bref déclenchement, qui est audible par un bruit de clic

Numéro d'article 1B862778
Longueur totale (mm) 660
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60-320
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 660
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60-320
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B862778
EAN 4000896104222
UBB 500573984761
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 5123-2CLT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.