Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
6L214714
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
Clé dynamométrique 5122-3 CT 1/2 po. 40-200 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6L214714
Longueur totale (mm)
519
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40-200
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
519
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
40-200
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L214714
EAN
4000896219001
UBB
500582835947
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
5122-3CT