text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 5107-3 CT 1/4 po. 1-9 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Fonctionnement à droite. Déclenchement acoustique et tactile bien perceptible lors de l’atteinte du couple de rotation choisi. Précision de déclenchement ± 4 % de la valeur réglée (dans le sens de l’utilisation). Possibilités de fixation de la boucle de la corde par les ouvertures de la couronne de verrouillage. Lisibilité durable grâce à l’inscription au laser de la douille graduée. Protection anti-roulement. L’aide au réglage par crans d’arrêt garantit un ajustement sûr et précis des valeurs de couple désirées en tournant la poignée. Poignée à 2 composants. Les symboles de verrou signalent l’état de verrouillage correspondant

Numéro d'article 6H447463
Longueur totale (mm) 234
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1-9
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 234
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1-9
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H447463
EAN 4000896218875
UBB 500582766639
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 5107-3CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.